Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Métal liquide Fe 1

Acier liquide Fe1
ACIER LIQUIDE FE1

Art. N° 0893449

EAN 4038898985419

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Métal liquide Fe 1

Art. N° 0893449
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
Système de réparation à action rapide, idéal pour les installateurs et les ateliers dans le secteur de la métallurgie.
  • Résine bicomposant de qualité supérieure dont la formulation spéciale lui confère toutes les caractéristiques du métal

  • Le rapport de mélange idéal des composants (A:B = 1:1, extrusion de cordons de même longueur du tube) rend toute erreur de mélange de la pâte de réparation quasiment impossible

  • Spécialement conçu pour les petits travaux de réparation urgents

  • Ne coule pas, peut être appliqué avec une spatule, même sur les surfaces verticales

  • Après durcissement, l'acier liquide Fe1 peut être facilement usiné comme le métal avec des équipements de tournage, de fraisage, de perçage, de rectification ou de taraudage
Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le métal liquide Fe 1 est une substance bicomposant sans solvant qui peut être utilisée pour réparer les matériaux métalliques et céramiques.


Idéal pour remplir les moules et pour étanchéifier les zones de fuite.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.


Mélanger les composants A et B de manière homogène selon le rapport 1:1. Appliquer le mélange immédiatement avec une spatule (courte durée de vie en pot).


Respecter la notice d'application fournie.

Rapport de mélange

Composant A: composant B = 1:1

Densité

2,8 kg/m³

Conditions de densité

Composants A et B mélangés

Couleur

Gris

Temps de prise min./max.

7-12 min

Temps de durcissement min./max.

4-24 h

Conditions de polymérisation

Température ambiante

Conditions relatives au temps de prise

à la température ambiante

Durée d'utilisation

5 min

Conditions de durée d'utilisation

à 20°C, 20g de dépôt en couches

Viscosité/consistance

Pâteux

Résistance à la traction min.

12,5 N/mm²

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

14,5 N/mm²

Coefficient de dilatation thermique

0,0004 1/K

Résistance à la compression min.

70 N/mm²

Résistance thermique min./max. du produit durci

-60 jusqu'à 120 °C

Poids net

500 g

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.