Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mètre à branche composite longlife +

Mètre à branches composite LongLife +
METRE A BRANCHE COMPOSITE

Art. N° 071564 608

EAN 4050641690920

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mètre à branche composite longlife +

Art. N° 071564 608

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aussi rigide que le bois de hêtre, aussi durable que le plastique, aussi précis que le métal
2 m, 10 branches

Plus grande résistance à la flexion


  • Ne fait pas de coudes lors de mesures verticales

  • Ne fléchit pas exagérément lors de mesures horizontales

Résistance confirmée


  • La matière synthétique indifférente à la température assure une protection du mètre contre l’humidité et les

Produits chimiques


  • Une forte teneur en fibres de verre empêche l’absorption d’eau

  • Graduation gravée en profondeur à chaud résistante à l‘usure

  • Extrémités protégées contre l’usure par des embouts métalliques brevetés

  • Haute résistance à la rupture

Précision optimisée


  • La construction des articulations garantit un effet ressort durable et un faible jeu

  • Longue durée de vie même dans les conditions les plus rudes, jusqu’à dix fois plus longue que pour les mètres en bois

  • Meilleure lisibilité de la graduation blanche sur fond noir

Précision classe 2


Testé selon les prescriptions d’essai CE pour outils de mesure

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationBâtiment, installateurs, maintenance industrielle, plaquiste, menuiserie, charpentier, carreleur, électricien

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir, Blanc

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

3 cm

Longueur (état replié) x largeur (état replié) x hauteur

23 x 3 x 1,5 cm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boîte à outils en polypropylène de qualité supérieure avec insert à outils amovible

CAISSE D OUTILLAGE-405X200X210MM

With removable tool insert
x 1 pcs
Crayon de maçon

CRAYON DE MACON

x 12 pcs
Crayon de marquage universel

CRAYON UNIVERSEL

x 12 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques