Mètre à branches en bois
Mètre à branches en bois
DOUBLE METRE BOIS A BRANCHES 2 METRES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bonne lisibilité
Graduation millimétrique des deux côtés sur les bords supérieur et inférieur des sections
Longue durée de vie et utilisation fiable
Charnières verrouillables en métal robustes
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Bois |
Couleur | Blanc |
Longueur mesurable max. | 2 m |
Longueur de maillon (point de pivot) | 200 mm |
Classe de précision | III |