Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Décamètre à ruban avec cadre et poignée plastique ruban en métal

Mètre à ruban avec cadre en acier
MESURE ROULANTE A POIGNEE 50 M

Art. N° 0714641655

EAN 4062856498611

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Décamètre à ruban avec cadre et poignée plastique ruban en métal

Art. N° 0714641655
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
Mètre à ruban avec revêtement spécial pour un niveau élevé de résistance à l'usure et une longue durée de vie
  • Le renforcement en plastique empêche l'extrémité du ruban d'être pliée ou rayée

  • L'extrémité B du mètre à ruban garantit des mesures précises

  • L'extrémité dépliable du mètre à ruban offre de plus grandes options de fixation

  • Multiples options de fixation grâce à la boucle en plastique mobile et à l'extrémité dépliable, pour la fixation sur une pièce par exemple

  • Conforme à la classe de précision CE 2
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les mesures jusqu'à 30 ou 50 m (selon le modèle) dans la construction, sur les chantiers, dans le secteur du commerce, dans l'industrie et la fabrication, pour l'arpentage, pour les jardins et l'aménagement paysager ou dans le secteur des transports.

Longueur de bande (L)

50 m

Largeur de bande (B)

13 mm

Classe de précision

II