Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mètre-ruban de poche

Mètre à ruban de poche
MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 5M

Art. N° 071464 512

EAN 4024835870054

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mètre-ruban de poche

Art. N° 071464 512
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
Avec boîtier en matière plastique

Boîtier en plastique


Léger et résistant à la corrosion



Le ruban en acier est amorti par une butée d'extrémité lorsqu'il est enroulé.


Cela prolonge sa durée de vie.



Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/mm et équerre à chapeau mobile



Extrêmement stable


En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très tard lorsqu'il est déplié



Avec clip de sangle amovible et anneaux en plastique

Indication

Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2

Classe de précision CEE 2

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max. (L max)

5 m

Largeur de bande (b)

19 mm

Matière du boîtier

Plastique

Classe de précision

II

Extension maximum avant courbure du ruban (vertical)

360 cm