Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mètre-ruban de poche, aimanté, bimatière PT18

METRE-RUB-POCH-AIM-2C-PT18-LARG25MM-L5M

Art. N° 071465 035

EAN 4056807790633

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mètre-ruban de poche, aimanté, bimatière PT18

Art. N° 071465 035
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
Mètre à ruban de poche haute qualité avec boîtier en plastique bicomposant résistant aux chocs, ruban double face et crochet d'extrémité aimanté.
  • Avec bouton de verrouillage bicomposant

  • Crochets d'extrémité triplement rivetés garantissant une longue durée de vie

  • Crochets d'extrémité amovibles pour les mesures intérieures et extérieures

  • Conforme à la classe de précision CE 2

  • Excellente lisibilité grâce à la double impression sur le mètre (le dessus est jaune, le dessous est blanc)

  • Avec clip de ceinture et dragonne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max. (L max)

5 m

Largeur de bande (b)

25 mm

Matière du boîtier

Plastique

Classe de précision

II

Extension maximum avant courbure du ruban (vertical)

360 cm