Meule boisseau diamant pour matériaux durs
Meule boisseau diamant matériaux durs
Art. N° 0668501125
EAN 4052712106316
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vitesse d'enlèvement très élevée et résultat de surface optimal
Amélioration du segment en T spécialement développé pour les meules boisseaux.
Très bonne extraction de la poussière
Association d'un porte-outil ouvert spécial et d'un segment en T.
Un seul outil pour toutes les tâches
Meule pratiquement tous les bétons et les matériaux en pierre.
Fiches de données de sécurité(X)
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité/finition de surface (système de points) | 2 sur 4points |
Solution à tous les problèmes (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Hauteur de segment | 5,5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!