Meules à ébarber WÜRTH pour Acier
DISQUE DEP.WURTH EB.ACIER 125X6,4X22
Art. N° 0667881264
EAN 4058794252361
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre
- Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique
Fiches de données de sécurité(X)
Performant pour l'acier
Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages
Diamètre x épaisseur | 125 x 6,4 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 12200 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier de construction, Acier très haute résistance, Acier trempé |