Meuleuse à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®
Meuleuse à batterie AWS 18-125 P compact-1 BE 2.0
MEULEUSE LI-ION18V AWS 18-125 COMPACT BE
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Contrôle continu du moteur avec alerte, puisque la LED sur le carter d'engrenages avertit en cas de surcharge
- En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur
- Longévité élevée du moteur grâce au moteur EC sans charbons, efficace, à faible entretien et doté de réserves de puissance
- La grille située sur les ouvertures de ventilation offre une protection supplémentaire contre les copeaux
- L'interrupteur homme mort et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque l'interrupteur est relâché
- Système d'écrou à serrage rapide et réglage du carter de protection sans outils
- Utilisation confortable et sans fatigue grâce à sa conception très compacte et ergonomique, avec poignée supplémentaire réduisant les vibrations
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide max. | 9500 1/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Poids de la machine sans batterie | 1.98 kg |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».