Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T
MEULEUSE 230 MM SWS 26-230-T

Art. N° 57070900

EAN 4062856000371

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T

Art. N° 57070900
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
Meuleuse d'angle extrêmement puissante et sûre avec un moteur de 2600 W à durée de vie élevée, interrupteur homme mort et freinage du disque
  • Une protection antipoussière brevetée et un moteur robuste de 2 600 W garantissent une durée de vie élevée

  • Frein à disque mécanique en moins de 2,5 s

  • L'interrupteur homme mort avec fonction de sécurité empêche tout démarrage involontaire et stoppe l'alimentation lorsqu'il est relâché, ce qui entraîne l'arrêt de la machine

  • L'interrupteur de sécurité électronique augmente la protection de l'utilisateur en réduisant le recul lorsque le disque est bloqué

  • Le système d'amortissement et d'équilibrage automatique intégré, réduit les vibrations et facilite le travail

  • Poignée principale orientable et réglable sur 4 positions ; une poignée supplémentaire peut être montée sur 3 positions pour permettre une position de travail optimale en fonction du type d'application

  • L'écrou à desserrage rapide permet de changer les disques sans outil

  • Carter de protection permettant un réglage sans outil

  • Démarrage progressif

  • Protection anti-redémarrage et contre les surcharges électroniques
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

2600 W

Vitesse à vide max.

6600 tr/min

Temps jusqu'à l'arrêt max.

2,5 s

Diamètre de disque à tronçonner max.

230 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

6,6 kg

Longueur de câble

4 m

Meuleuse d'angle 230 mm électrique SWS 26-230-T comprenant:
1 x
Ecrou à serrage rapide Jacobs

ECROU RAPIDE MEULEUSE 180/230 MM JACOBS

Description: Remplacement sans outil des disques des meuleuses. Serré et desserré à la main
Quantité: 1 x
1 x
Bride de serrage

COLLET

Quantité: 1 x
1 x
Handle

POIGNEE SUPLEMENTAIRE

Quantité: 1 x
Jeu de pièces
1 x
Jeu de pièces

SET DE REPARATION

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque de coupe Speed pour lacier

DISQUE PLT.SPEED TR.TOLE 230X2,0X22

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Disque à tronçonner Speed Pour laluminium/les métaux non ferreux

DISQUE-PLT-SPEED-TR-ALU-230X1,9X22,2

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed pour lacier et lacier inoxydable

GDISC-CK-LS-ST/A2-CE-TH7,0-BR22,23-D230

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres affichant une durée de vie extrêmement longue, un taux d'enlèvement de matière maximal et une rapidité extrême
x 10 pcs
Disque à tronçonner pour lacier

DISQUE-A-TRONCONNER-230X3X22,2MM

Disque standard hautes performances avec d'excellentes performances.
x 25 pcs
Disque à meuler pour lacier et lacier inoxydable

GDISC-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D230MM

Disque à meuler standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique présentant de très bonnes performances
x 10 pcs
Disque à tronçonner Longlife Pour lacier

DISQUE PLT LONGL TR.ACIER 230X2,5X22

Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
Disque à tronçonner Longlife Pour laluminium/les métaux non ferreux

DISQUE PLT.LONGL TR.ALU 230X2,5X22

Très longue durée de vie et excellentes capacités de coupe
Disque à tronçonner Longlife Pour la pierre

DISQUE PLT.LONGL TR.MAT. 230X3,0X22

Très longue durée de vie et excellentes capacités de coupe
Disque à meuler Longlife Pour lacier

DISQUE-DEP-LONGL-EB-ACIER-230X8,0X22

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
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
Panneau de protection de meuleuse dangle des deux côtés WSH 230

CARTER PROTECTION METAL MEULEUSES 230 MM

Pour les travaux avec des disques à tronçonner en résine renforcée de fibres