Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Meuleuse d'angle EWS 7-125 Basic

Meuleuse d'angle 125 mm EWS7-125 basic
MEULEUSE 125 MM EWS 7-125 BASIC

Art. N° 57070120

EAN 4046777272017

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Meuleuse d'angle EWS 7-125 Basic

Art. N° 57070120
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
Puissante tronçonneuse de 720 W disposant d'un capot de protection de 125 mm et d'une protection contre le redémarrage ; idéale pour les travaux de meulage et de coupe simples

Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Légère et maniable


Avec la plus petite taille de poignée de la gamme pour une tronçonneuse (176 mm) et un poids de seulement 1,8 kg, la meuleuse reste confortablement dans votre main pendant de longues durées



Les zones difficiles d'accès sont entièrement accessibles


Petite tête d'entraînement



Durée de vie élevée


Les aérations spécialement développées refroidissent le moteur de façon optimale ; les balais de charbon avec fonction de coupure automatique protègent le moteur et garantissent une durée de vie plus élevée



Haut niveau de protection de l'utilisateur


Carter de protection anti-torsion

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

720 W

Vitesse à vide max.

11000 tr/min

Vitesse à vide min.

0 tr/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

1,8 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Protection anti-redémarrage

Vitesse à vide min./max.

0-11000 tr/min

Meuleuse d'angle EWS 7-125 Basic comprenant:
1 x
Panneau de protection de meuleuse dangle des deux côtés WSH 230

CARTER PROTECTION EWS 18-A

Description: Pour les travaux avec des disques à tronçonner en résine renforcée de fibres
Quantité: 1 x
1 x
Handle

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE

Quantité: 1 x
1 x
Ecrou de serrage

ECROU SERRAGE/MEULEUSES EWS115 & 125

Quantité: 1 x
1 x
Rondelle de calage

BRIDE POUR MEULEUSES

Quantité: 1 x
Clé de serrage à ergots
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSE EWS 7-125 BASIC

Quantité: 1 x
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
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.