Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Meuleuse d'angle Li-Ion 12 V TG 12-A
MEULEUSE 76 MM LI-ION 12 V TG 12-A
Art. N° 5700135002
EAN 4062856959068
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception extrêmement compacte et ergonomique
Facile et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers
Progression rapide
- Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, longue durée de vie, efficace et sans entretien
- Vitesse de coupe élevée
Temps de freinage rapide
Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)
Remplacement facile du disque
Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques
Carter de protection à réglage rapide
Le couvercle de protection peut être réglé sans outil
Avec batterie Li-ion
Autonomie élevée de la batterie. Le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide min./max. | 0-19500 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 76 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M5 |
Longueur | 202 mm |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 105 mm |
Poids de la machine avec batterie | 0,7 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
DISQUE A COUPER -SPEED-INOX 76X1,0/10
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH LI
CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI