Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/35Oi1pf0bO4

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL - 1
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL - 2
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel - MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL - 3

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 14-125-E universel
MEULEUSE 125MM EWS14-125-E UNIVERSEL

Art. N° 57070050

EAN 4053479299044

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel

Art. N° 57070050
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
Meuleuse d'angle avec régulateur de vitesse, poignée anti-vibrations et classe de puissance élevée ; idéale pour les travaux intenses et continus de découpe et d'ébarbage

Contrôle de la vitesse


  • Le variateur de vitesse rend la meuleuse d'angle idéale pour toutes les applications

  • La vitesse de rotation peut être adaptée de manière optimale en fonction du matériau à usiner


Electronique constante


Pour une avance rapide des travaux, car la vitesse de rotation reste constante, même en charge



Protection contre le redémarrage


Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure



Protection contre les surcharges et démarrageprogressif


Durée de vie prolongée et sécurité de fonctionnement élevée de la machine



Dispositif anti-recul


  • Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque

  • Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux
1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

220 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1400 W

Vitesse à vide max.

11000 tr/min

Vitesse à vide min.

2800 tr/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche

M14

Poids de la machine

2,5 kg

Longueur de câble

4 m

Fonctions

Electronique de régime, Electronique constante, Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges, Amortisseur de vibrations

Vitesse à vide min./max.

2800-11000 tr/min

Meuleuse d'angle électrique 125 mm EWS 14-125-E universel comprenant:
Ecrou de serrage
1 x
Ecrou de serrage

ECROU DE SERRAGE

Quantité: 1 x
Clé de serrage à ergots
1 x
Clé de serrage à ergots

CLE ERGOTS MEULEUSES EWS 115/125

Quantité: 1 x
1 x
Panneau de protection de meuleuse dangle des deux côtés WSH 230

COUVERCLE DE PROTECTION

Description: Pour les travaux avec des disques à tronçonner en résine renforcée de fibres
Quantité: 1 x
1 x
Poignée anti-vibrations

POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW

Quantité: 1 x
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
Masque de protection en polycarbonate

ECRAN DE PROTECTION FACIALE

Pour les travaux de meulage et de coupe ainsi que comme protection contre les éclaboussures ou fuites de liquides.
x 1 pcs
Disque à lamelles Longlife pour acier/acier inoxydable

DISQUE À LAMELLES ZÉBRA-D125MM-G40

Avec forme et disposition des segments brevetées. Durée de vie extrêmement longue associée à un taux d'enlèvement du matériau très élevé. Spécialement adapté pour le meulage des arêtes.
x 10 pcs
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-125X0,8X22

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour lacier et lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
x 25 pcs
Disque à meuler Longlife Pour lacier inoxydable

DISQUE DEP.LONGL EB.INOX 125X7X22

Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé