Meuleuse pour moyeu de roue type C
Disque de ponçage pour moyeu de roue type C
WHLHUBGRIND-NYL-ALU-C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Meule cloche à disque abrasif non tissé en nylon
Pour les moyeux de roue dotés de goujons filetés (p. ex. Ford, Porsche, véhicules japonais)
Elimination rapide de la rouille et des dépôts des moyeux de roue
- Gain de temps
- Plus aucune distorsion des couples de serrage
Qualité de traitement optimale
- Aucune étincelle
- Peu de poussière
A utiliser en association avec les perceuses électriques ou sur batterie du commerce
Aucune machine de traitement spéciale nécessaire
Disque abrasif non tissé en nylon remplaçable
Economies
Le nettoyage se fait grâce à la vitesse de rotation et non par pression vers le bas.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 40 mm |
Diamètre 2 | 53 mm |
Vitesse de rotation max. | 1500 tr/min |
SNDDISC-NYL-C-D40MM
SNDDISC-NYL-C-D53MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».