Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mini baladeuse LED articulée

Mini baladeuse led pliable
MINI BALADEUSE LED PLIABLE USB-C

Art. N° 0827940610

EAN 4065746529310

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mini baladeuse LED articulée

Art. N° 0827940610
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
Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
  • Design ergonomique et compact

  • Revêtement bimatière antidérapant

  • 8 leds de type SMD pour la fonction baladeuse ainsi qu'une led type SMD pour la fonction torche

  • Très large zone d'éclairage

  • Equipée d'une fonction torche permettant d'éclairer un endroit précis

  • Puissant aimant sur la base ainsi que sur l'arrière

  • Pliable : angle réglable jusqu'à 150°

  • Crochet de fixation arrière

  • Batterie Li-ion polymer

  • Indication de l'état de charge de la batterie par barres led

  • Avec connexion USB-C

  • Contenu de la livraison : lampe, câble USB-C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationCe produit est pratique grâce à son articulation. Aimanté il permettra d'éclairer un moteur de voiture en étant fixé sous le capot ou encore une conduite sanitaire dans un endroit sombre. Cette baladeuse éclairera un tableau électrique lors d'intervention d'un installateur.

Flux lumineux

400 lm

Autonomie d'éclairage

5 h

Temps de charge

3,5 h

Indice de protection IP

IP 20

Tension nominale

3,7 V/DC

Capacité de la batterie

2600 mAh

Type de pile/batterie

Li-lon

Type de connexion

USB type C

Type de prise

C

Mini baladeuse LED articulée comprenant:
Mini baladeuse LED articulée
1 x
Mini baladeuse LED articulée

MINI BALADEUSE LED PLIABLE

Description: Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.