Mini-collier de serrage
COLLIER-D-SERRAGE-P-TUYAUX-FLEX
Art. N° 05419 16
EAN 4011231449144
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le serrage et la fixation de petits tuyaux dans des espaces confinés.
Matière de la bande de serrage | Acier inoxydable A2 |
Surface de la bande de serrage | Nu |
Matière de la vis | Acier |
Finition de la vis | Galvanisé |
Matière du boîtier | Acier |
Finition du boîtier | Zingué |
Largeur de bande | 5 mm |
Plage de serrage min./max. | 11-19 mm |
Type d’entrainement | Fente |
Couple de serrage | 1 Nm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |