Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mini-multimètre numérique

Mini multimètre numérique
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Art. N° 071553 370

EAN 4047376031593

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mini-multimètre numérique

Art. N° 071553 370
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
Instrument de mesure compact pour mesurer le courant continu et alternatif, tester la résistance, la continuité, les diodes et la tension sans contact
  • Les câbles de mesure peuvent être fixés à l'arrière de l'appareil pour éviter de les endommager et pour prévenir les risques de blessure dus aux pointes de mesure

  • Câbles de test reliés en permanence, conservation des données, test de diodes, test de continuité, lampe torche à LED intégrée et détection de plage automatique

  • Avec boîtier en caoutchouc robuste protégé contre les projections d'eau et clavier à membrane

  • Test de tension sans contact

  • Arrêt automatique de l'appareil au bout de 15 minutes
Cet appareil est fourni sans pile.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Affichage

LCD, 2000caractères

Plage de mesure de tension min./max.

0,5 V/CA-600 V/CA

Plage de mesure de tension min./max. 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Plage de mesure de tension min. 2

0,5 V/DC

Plage de mesure de tension max. 2

600 V/DC

Plage de mesure de résistance électrique min./max.

0 Ohm-20 MOhm

Coupure automatique

15min

Classe de protection contre la surtension

CAT III/1000V

Indice de protection IP

IP 54

Désignation de la batterie

Micro AAA 1,5V

Nombre de batteries

2 PCS

Longueur x largeur x hauteur

104 x 55 x 32,5 mm