Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mitigeur de douche STANDARD+ CLEVER

MITIGEUR DOUCHE CLEVER STANDARD+

Art. N° 9501018815

EAN 4099618669903

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mitigeur de douche STANDARD+ CLEVER

Art. N° 9501018815

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Finition : chromé
  • Cartouche avec 2 positions d'ouverture : Le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

  • Garantie constructeur : 10 ans

  • Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées

ACS - NF 077 - ECAU E1,C2,A2,U3 - BELGAQUA Belg 23/058/27.1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Laiton

Finition

Chrome / aspect A2

Longueur

215 mm

Largeur

180 mm

Hauteur

120 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques