Mitigeur de lavabo focus 100 ch3 coolstart
Mitigeur lavabo hansgrohe CoolStart FOCUS 100
MITIGEUR-LAVABO-FOCUS100-CH3-COOLSTART
Art. N° 9501017694
EAN 4011097691510
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée.
Allie design et qualité et grâce à la technologie ecosmart ce mitigeur réalise des économies d'eau (débit d’eau à 5 l/min).
Produit de haute qualité offrant une projection de 119 mm et une hauteur du bec de 94 mm.
-poignée ergonomique et jet normal
-débit maximal de 5 l/min à 3 bars
-le système CoolStart permet de démarrer en eau froide en position de poignée centrée
Allie design et qualité et grâce à la technologie ecosmart ce mitigeur réalise des économies d'eau (débit d’eau à 5 l/min).
Produit de haute qualité offrant une projection de 119 mm et une hauteur du bec de 94 mm.
-poignée ergonomique et jet normal
-débit maximal de 5 l/min à 3 bars
-le système CoolStart permet de démarrer en eau froide en position de poignée centrée
Conforme à la norme NF 077
Conforme à l'ACS 22ACCLY299
Conforme à l'ACS 22ACCLY299
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
![]() | |
Matière | Laiton/étain |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Diamètre | 34 mm |
