Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mitigeur évier STANDARD+ CLEVER - norme NF

MITIGEUR EVIER CLEVER STANDARD+

Art. N° 9501017996

EAN 4099618638381

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mitigeur évier STANDARD+ CLEVER - norme NF

Art. N° 9501017996

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mitigeur évier avec aérateur, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" diamètre 350mm.

Finition : chromé


  • Roninetterie avec système d'ouverture en eau froide : Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

  • Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.



Garantie constructeur : 10 ans


Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées

ACS - NF 077 - ECAU E1,C3,A2,U3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Cuisine

Matière

Laiton

Finition

Chrome / aspect A2

Système de pression

Basse pression

Avec spray de rinçage à tirette

Non

Hauteur

145 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques