Mitigeur évier douchette STANDARD+ CLEVER
Mitigeur évier avec douchette clever STANDARD+
MITIGEUR EVIER AVEC DOUCHETTE CLEVER
Art. N° 9501017993
EAN 4099618633256
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mitigeur évier avec aérateur, douchette extractible, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" longueur supérieure 350mm.
- Finition : chromé
- Nombre de jets : 2
- Garantie constructeur : 5 ans
- Diamètre des cartouches : 35mm
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées
ACS
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
S'utilise principalement dans le domaine de la cuisine
![]() | |
Matière | Laiton |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Système de pression | Basse pression |
Avec spray de rinçage à tirette | Oui |
Hauteur | 100 mm |
