Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mitigeur pour évier col de cygne STANDARD+ CLEVER

Mitigeur évier col de cygne clever STANDARD+
MITIGEUR EVIER COL DE CYGNE CLEVER

Art. N° 9501020234

EAN 4099618841224

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mitigeur pour évier col de cygne STANDARD+ CLEVER

Art. N° 9501020234

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mitigeur évier avec aérateur, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" d'une longueur supérieure à 350mm


  • Robinetterie avec système d'ouverture en eau froide : Le système Cold Open permet d'effectuer des économies d'eau chaude grâce au fonctionnement de la manette. Contrairement aux systèmes standards, la manette ouverte en position centrale ne libère que de l'eau froide, sans la mélanger à de l'eau chaude. Pour obtenir de l'eau tiède ou chaude, il faut tourner la manette vers la gauche.

  • Cartouche avec 2 positions d'ouverture : le système EcoNature consiste en une cartouche céramique équipée d'un dispositif à 2 positions d'ouverture, calibrée en usine, qui permet d'effectuer des économies d'eau tout en maintenant un grand confort d'utilisation.

  • Renfort pour évier.

Finition : chromé


Garantie constructeur : 10 ans
Diamètre des cartouches : 35mm
Pièces de rechange disponibles via le service pièces détachées

ACS - NF 077 - ECAU E0C3A2U3

10 ans garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise principalement dans le domaine de la cuisine

Matière

Laiton

Finition

Chrome / aspect A2

Système de pression

Basse pression

Avec spray de rinçage à tirette

Non

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques