Mitigeur focus 160 ecoselection 1 jet
Robinet FOCUS 160
MITIGEUR EVIER FOCUS 160 ECO C3 1 JET
Art. N° 9501017749
EAN 4011097646312
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée.
Sa poignée plate offre une sensation plus agréable au toucher.
Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.
-bec est orientable à 360° pour une flexibilité maximale lors de son utilisation
-débit maximal de 13,8 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable
-confort optimal grâce au coolstart qui permet un démarrage en eau froide en position de poignée centrée
Sa poignée plate offre une sensation plus agréable au toucher.
Ce mitigeur est livré avec des flexibles de raccordement, un set de fixation, une clé de service et une notice de montage pour une installation simple et rapide.
-bec est orientable à 360° pour une flexibilité maximale lors de son utilisation
-débit maximal de 13,8 l/min à 3 bars
-limiteur de température réglable
-confort optimal grâce au coolstart qui permet un démarrage en eau froide en position de poignée centrée
Conforme à la norme NF 077
Conforme à la norme ACS 22ACCLY299
Conforme à la norme ACS 22ACCLY299
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et cuisine
![]() | |
Matière | Laiton |
Finition | Chrome / aspect A2 |
Système de pression | Haute pression |
Avec spray de rinçage à tirette | Non |
Fonction pulvérisation | Jet unique |
Hauteur | 714 mm |
