Mitigeur thermostatique bain-douche ecostat
MITIGEUR THERMOST. BAIN DOUCHE ECOSTAT
Art. N° 9501017648
EAN 4011097799599
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Finition chromée
Jet doux et généreux grâce à un dosage eau/air optimal
-Projection de 182mm
-Offre deux fonctions : jet normal et douchette
-Equipé d'une cartouche thermostatique et d'un robinet d'arrêt pour un contrôle précis de la température de l'eau
-Débit maximal à 3 bars est de 20 l/min
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de temprérature réglable
-Equipé d'un clapet anti-retour et d'un silencieux
-Poignées en métal
Jet doux et généreux grâce à un dosage eau/air optimal
-Projection de 182mm
-Offre deux fonctions : jet normal et douchette
-Equipé d'une cartouche thermostatique et d'un robinet d'arrêt pour un contrôle précis de la température de l'eau
-Débit maximal à 3 bars est de 20 l/min
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de temprérature réglable
-Equipé d'un clapet anti-retour et d'un silencieux
-Poignées en métal
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationDans le domaine sanitaire et salles de bain
![]() | |
Matière | Laiton / acier |
Finition | Chromé |
Longueur | 364 mm |
Largeur | 231 mm |
Hauteur | 106 mm |
