Module d'aménagement n°23
Bloc modulaire 23
MODULE ACCES 3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 390 mm
Etagère de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Deux étagères de stockage
Avec cinq boîtes de stockage (taille 2)
Avec 7 boîtes de stockage (taille 3)
Pour un rangement clair et ordonné des petites pièces
Cadre de finition
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour étagère de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MUNI3 |
Profondeur | 380 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 1160 mm |
Poids du produit (par pièce) | 36.400 kg |
Couleur | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |