Moniteur LCD 7 pouces
Moniteur LCD 7 pouces
MONITEUR 7IN POUR KIT DE SURVEILLANCE
Art. N° 0763950004
EAN 4053479414553
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ecran 7 pouces couleur, numérique
- 3 entrées caméra
- 3 contacts déclencheur automatique
- Commandes verrouillables
- Marqueurs de distance à l'écran
- Image normale / miroir sélectionnable dans le menu
- Haut-parleur
- Pare-soleil
- Menu multilangues
- Rétro-éclairage de l'écran par LED
- Capteur optique automatique de basse luminosité
- Ecran anti-reflet
- Faible consommation : 5 W
- Résistance aux vibrations : 10 G
- Résistance aux chocs : 100 G
EN 61000-6-1 : 2007
Fiches de données de sécurité(X)
Engins agricoles, PL, bus, camping-car
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Longueur | 182 mm |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 122 mm |
Tension de charge min./max. | 12-24 V/DC |
Température de fonctionnement max. | 70 °C |
Température de fonctionnement min. | -20 °C |