Monopoint à larder axe à 50 mm NF noire
SERR 1POINT LARDER 50MM NF NOIRE 1/2 T
Art. N° 1961435492
EAN 3598644354926
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Serrure à larder NF axe à 50 mm NF noire.
- Demi-tour réversible.
- Finition noire.
- Têtière et gâche bout rond de série.
- Sortie du pêne dormant en 2 tours de clé.
- Rappel du demi-tour à la clé, uniquement en clé I.
- Percement entraxe DIN 38 mm pour montage traversant du béquillage sur rosace.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | Serrure 1/2 tour hotel |
Type de serrure | Serrure à loquet |
Axe (serrure) | 50 mm |
Couleur | Noir |
Finition | Laqué/uni |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Longueur (coffre) | 145 mm |
Largeur (coffre) | 75,5 mm |
Hauteur (coffre) | 145 mm |
Épaisseur (coffre) | 15 mm |
Fouillot carré | 7 |
Longueur (têtière) | 250 mm |
Largeur (têtière) | 20 mm |
Épaisseur (têtière) | 3 mm |
Matière de la plaque frontale | Acier |
Forme (têtière) | Bouts ronds |
Surface (têtière) | Peint |
Brillance (têtière) | Poli |
Longueur | 250 mm |