Monopoint à larder éco axe à 40 mm blanche
SERR 1POINT LARDER ECO 40MM BLANC BDC
Art. N° 1961435476
EAN 4065746571005
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Serrure à larder axe 40 mm.
- Coffre à larder résidentiel ou collectif.
- Demi-tour réversible.
- Axe à 40 et entraxe 70 mm.
- Têtière à bout rond.
- Livrée sans gâche.
- Finition blanc laqué.
- Percement entraxe DIN 38 mm pour montage traversant du béquillage sur rosace.
- (Coffre à larder clé L livré avec une seule clé.)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de serrure | Bec de cane |
Axe (serrure) | 40 mm |
Couleur | Blanc |
Finition | Laqué/uni |
Entraxe (serrure) | 38 mm |
Longueur (coffre) | 133 mm |
Largeur (coffre) | 61 mm |
Hauteur (coffre) | 133 mm |
Épaisseur (coffre) | 10 mm |
Fouillot carré | 7 mm |
Longueur (têtière) | 230 mm |
Largeur (têtière) | 20 mm |
Épaisseur (têtière) | 2,5 mm |
Matière de la plaque frontale | Acier |
Forme (têtière) | Bouts ronds |
Surface (têtière) | Peint |
Brillance (têtière) | Poli |
Entraxe | 70 mm |
