Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Monopoint en applique ERCY 5G vertical

SERR 1PT APPLIQ ERCY 5G-V-T-D (CYL 40MM)

Art. N° 1961030920

EAN 3598640309203

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Monopoint en applique ERCY 5G vertical

Art. N° 1961030920

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Serrure monopoint en applique ERCY 5G vertical.
  • Serrure verticale 1 point en applique Ercy 5G.

  • Cofrre et gâche en acier peints en zamac noir.

  • Cylindre exterieur de 25 mm de diamètre et disponible en longueur de 40, 45 et 50 mm.

  • Fouillot : 7 mm.

  • Fournie avec 4 clés paracentriques.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Désignation du type

Vertical tirage droite (cylindre 40 mm)

Type de fermeture

Varié

Type de serrure

Clé en I

Axe (serrure)

45 mm

Sens de rotation

Droite

Entraxe (serrure)

106 mm

Largeur (coffre)

76 mm

Hauteur (coffre)

130 mm

Épaisseur (coffre)

25 mm

Matière de la plaque frontale

Acier

Forme (têtière)

Bouts carrés

Surface (têtière)

Peint

Brillance (têtière)

Mat

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques