Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Monture clips extra light

MONTURE ULTRA LEGERE POIGNEE BI MATIÈRE

Art. N° 0693012109

EAN 4050641570864

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Monture clips extra light

Art. N° 0693012109

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Monture pour manchons à peindre extra légère et ergonomique

Tige aluminium thermo laquée


  • Monture légère de 115 g garantissant un grand confort de travail

  • La laque blanche évite l’oxydation de l’aluminium et son transfert dans la peinture

Poignée bi-matières


  • Ergonomique pour une meilleure prise en main

Crochet de fixation large pour camions


  • Excellente tenue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de rouleau min.

180 mm

Largeur de rouleau max.

180 mm

Diamètre de câble

8 mm

Longueur

180 mm

Largeur

180 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques