Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Monture de scie à métaux en métal

Scie à métaux à archet ergonomique
MONTURE DE SCIE A METAUX ZEBRA

Art. N° 5760071001

EAN 4052712175817

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Monture de scie à métaux en métal

Art. N° 5760071001
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
Monture de scie à métaux ergonomique en aluminium matricé

Extrêmement robuste et très résistante aux rayures


Grâce à la monture de scie moulée sous haute pression en aluminium de haute qualité



Empêche la main de glisser de la scie


Grâce à la poignée de pistolet et guide de main en plastique bicomposant



Deux positions de lame de scie (45 et 90°)



Tension et remplacement rapides de la lame


Grâce au serrage de lame de scie avec le système d'attache rapide dans le manche

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de feuille

300 mm

Longueur (L)

400 mm

Hauteur

135 mm