Mortier coupe-feu FP
Mortier coupe-feu Kombi ETA
MORTIER COUPE FEU SEAU 10 LITRES
Art. N° 0893302210
EAN 4058794468410
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hermétique au feu et aux gaz de combustion
- Des niveaux minimes de substances dangereuses sont libérés
- Excellente adhérence sur de nombreux matériaux supports : béton, maçonnerie, brique, leca, plaques de plâtre
- 1 % d'expansion pendant le durcissement
- Résistance mécanique élevée sans armature
- Espacement de 0 mm
- Classe de résistance au feu jusqu'à EI 240
Lors d'une utilisation pour les joints d'isolement coupe-feu, l'agrément technique ETA 24/0627 Würth et les instructions d'utilisation Würth doivent être respectés.
ETA 24/0627
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le scellement coupe-feu des passages de câbles, de faisceaux de câbles et de chemins de câbles, de tuyaux combustibles et non combustibles dans les cloisons souples, les murs pleins et les sols massifs.
Pour plus de détails sur la configuration des câbles et leur étanchéité, consulter l'agrément technique ETA 24/0627 et les instructions d'installation Würth.
1. Les surfaces doivent être exemptes de graisse et de poussière. Humidifier complètement la surface et les couches au préalable.
2. Les tuyaux métalliques sujets à la corrosion doivent être prétraités avec un primaire.
3. Si nécessaire, créer un coffrage à partir du panneau de laine de verre et sceller les plus petits espaces résiduels avec le mastic acrylique coupe-feu ACR 240.
4. Commencer par ajouter de l'eau pure, puis le mortier dans le récipient de mélange. Mélanger soigneusement à l'aide d'un outil adapté. Ajouter environ 2 l de mortier à 1 l d'eau. Lors du mélange, toujours ajouter l'eau, puis le mortier.
5. Remplir/lisser le mortier dans l'orifice et le remplir jusqu'à la profondeur requise. Remplir entièrement tous les espaces.
Poids net | 7,500 kg |
Type de récipient | Seau |
Classe de résistance au feu | EI240 |
Couleur | Blanc |
Rapport de mélange | 2:1 |
Temps de traitement max. | 15 min |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C |
Viscosité/consistance | Poudre |
Résistance à la compression min. | 2,5 N/mm² |
Base chimique | Sulfate de calcium |
Résistance à la compression max. | 4,85 N/mm² |
Odeur/parfum | Inodore |