Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL - MOUSSE DE COUPE-400ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/8-_01fVeVR0

Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL - MOUSSE DE COUPE-400ML - 1

Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

Mousse de coupe/perçage CUT+COOL
MOUSSE DE COUPE-400ML

Art. N° 0893050007

EAN 4050641820273

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

Art. N° 0893050007
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
Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
  • Mousse d'huile de coupe bien adhérente

  • Ne goutte pas de la zone à lubrifier, convient donc également aux travaux en hauteur

  • Peut être nettoyé avec de l'eau, ne requiert aucun travail de dégraissage avec des nettoyants

  • Excellent effet de refroidissement et bonnes propriétés adhésives

  • Faible consommation ; peut donc être utilisée comme lubrifiant en quantité minimale

  • Hautes performances grâce à des vitesses de coupe élevées et à une faible usure des outils
Indication

Exempte de soufre, d'huile minérale, de métaux lourds et de résine, sans hydrocarbures volatils. N'attaque pas les peintures.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mousse d'huile de coupe haute performance à base d'éther de glycol.


Permet un usinage économique avec une usure minimale de l'outil.

Mode d'emploi

Pulvériser brièvement au niveau de l'arête de coupe ; répéter l'opération si nécessaire. Pour nettoyer, rincer les résidus de produit à l'eau propre

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Couleur

Jaunâtre

Base chimique

Ether de glycol et polyglycol, additifs

Durée de stockage après production

24 Mois

Huile de coupe et de perçage Huile de coupe Perfect Pâte de perçage et de coupe Perfect Huile de perçage et de coupe Eco Mousse de perçage et de coupe Huile de coupe, DVGW Lubrifiant réfrigérant Ultra Lubrifiant réfrigérant Ultra HD
Matériaux
Acier, acier allié xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Acier hautement allié xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Fonte, fonte grise xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Carbure de tungstène xx xxx xxx xx xxx x x xx
Métaux non-ferreux (cuivre, laiton, etc.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titane x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnésium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, alliages d'aluminium x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Processus d'usinage
Meulage, tours automatiques xx xxx x x x x xx xxx
Perçage, fraisage, alésage xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Perçage profond x xxx xxx xx xx x x xx
Sciage xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Taraudage xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Formage de filetages, roulage xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fraisage x xxx x xx xx x xxx
Ponçage x xxx x x x x xxx xx
Formage, roulage, flexion x xxx xx xx xx x x xx
Poinçonnage, poinçonnage fin x xx xx xx x x x
Brochage, denture x xxx xx xxx xxx x x x
Caractéristiques
Base Huile minérale Huile minérale avec ester synthétique Huile minérale avec ester synthétique Ester synthétique Glycol et ester Esters Huile minérale Huile minérale
Viscosité (mm²/s) 12 25 Pâteuse 35 s/o 5 66 76
Quantité minimale de lubrification
Aucun symbole d'avertissement obligatoire
Utilisation en hauteur possible
Homologuée DVGW
Biodégradable et homologuée pour une utilisation en milieu alimentaire
Performances de lubrification extrêmement élevées
Très grande longévité de l'outil
Faible dégagement de fumée
Consommation extrêmement faible
Bonnes propriétés capillaires
Sans acide borique
Peu moussant
Stabilité microbienne très élevée
Classe de danger d'eau 1 1 1 1 2 1 1 1
Sans formaldéhyde
Extrêmement doux et non agressif pour la peau (sans amine)
xxx excellente adaptabilité
xx bonne adaptabilité
x adaptabilité moins favorable
⎷ applicable
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.