Mousse expansive monocomposant
Mousse polyuréthane expansive manuelle
MOUSSE MONTAGE PU 500ML - MANUELLE
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces de construction
- Meilleures caractéristiques d'isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège et la fibre de verre
- Durcissement complet rapide
- Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques
- Résistance au vieillissement et à la dégradation
N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone. Non résistant aux UV.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Isolation fiable, remplissage et isolation des joints de fenêtres, finition de toits, cadres de porte, ouvertures de tuyau, joints, joints muraux, coffrages de volets roulants, ouvertures murales et cavités, etc. Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois.
Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Prétraiter les surfaces hautement poreuses et absorbantes. Les surfaces d'adhérence doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse.
Visser la canule fournie sur la valve et agiter la bombe vigoureusement, la valve orientée vers le bas, environ 30 fois pour s'assurer que le contenu de la bombe est bien mélangé et que la qualité de la mousse est optimisée. Remplir de mousse les joints ou les cavités à environ 1/3 seulement, car la mousse va s'expanser. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Eliminer immédiatement les projections de mousse fraîches avec le produit PURLOGIC® Clean et éliminer les résidus de mousse déjà durcis avec le nettoyant pour mousse PURLOGIC®. Découper l'excédent de mousse entièrement durci à l'aide d'une lame adaptée.
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Jaunâtre |
Densité | 25 kg/m³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Masse volumique | 25 kg/m³ |
Conditions pour densité à l'état moulé | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Sec en surface après | 8 min |
Conditions de non adhérence au toucher | à 20°C et 65% d'humidité |
Peut être coupé après | 35 min |
Conditions de possibilité de coupe | testé conformément aux méthodes de test Würth |
Capacité de charge | 1 h |
Conditions de résilience totale | avec un cordon de colle 30mm, 20°C et 65% d'humidité relative. Varie selon les influences externes. |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 25 °C |
Température ambiante de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de traitement de surface min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre aérosol max. | 30 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 90 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 90 °C |
Résistance à la compression | 3 N/cm |
Rendement (volume) environ | 17 L |
Conditions de rendement | Sous la forme de mousse |
Contenu | 500 ml |
Type de récipient | Flacon |
Poids net | 460 g |
Classe du matériau de construction | B3 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN 4102-1 |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 5°C à 25°C |