Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousse polyuréthane monocomposant PURLOGIC DUO

Mousse polyuréthane 2 en 1 Purlogic Duo
PURLOGIC DUO 750 ML

Art. N° 0892142105

EAN 4062856655137

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Mousse polyuréthane monocomposant PURLOGIC DUO

Art. N° 0892142105
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
Vanne combinée, peut être utilisée avec un pistolet et un adaptateur
  • Couleur grise pour une gamme plus diversifiée d'applications, par exemple dans le béton et les zones de fenêtre

  • Meilleure isolation acoustique et thermique que la laine de roche, le liège ou la fibre de verre

  • Excellente structure à cellules

  • Durcissement rapide

  • Résiste au vieillissement et à la dégradation

  • Non résistante aux UV

  • Résiste à de nombreux solvants, peintures et produits chimiques

  • Doit être protégée par du silicone, du polymère MS ou du polyuréthane résistant aux UV
Indication

Toutes les surfaces de construction courantes comme le béton, la maçonnerie, la pierre, l'enduit, le bois, le métal traité contre la corrosion, le polystyrène, la mousse dure PIR/PUR, le polyester et le PVC dur. N'adhère pas au PE, PP, PTFE, ni au silicone.


Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client gratuit fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés font partie du périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

Aérosol livré sans buse. En option Art.N°0892 141 05
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le remplissage, le collage et l'isolation des fenêtres, des portes, des passages de tuyaux et des ouvertures murales ainsi que dans les zones périphériques

Mode d'emploi

Bien agiter le spray au moins 20 fois. Retirer le capuchon de protection et visser l'extrémité supérieure dans le filetage du pistolet ou enfoncer l'adaptateur du tube dans le filetage femelle et le visser de 90°. Nettoyer, dégraisser et humidifier les surfaces avant d'utiliser la mousse. Pour éliminer les résidus de mousse fraîche, utiliser le nettoyant Würth PU réf 0892 160. La mousse durcie doit être éliminée mécaniquement.

Base chimique

Polyuréthane mono-composant

Couleur

Gris

Masse volumique

20 kg/m³

Sec en surface après

10 min

Conditions de non adhérence au toucher

à 23°C et 50% d'humidité

Peut être coupé après

45 min

Conditions de possibilité de coupe

à 23°C et 50% d'humidité relative

Capacité de charge

24 h

Conditions de résilience totale

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de traitement de surface min./max.

-5 jusqu'à 35 °C

Température ambiante de mise en œuvre min./max.

-5 jusqu'à 35 °C

Température ambiante de mise en œuvre min.

-5 °C

Température ambiante de mise en œuvre max.

35 °C

Température de traitement de surface min.

-5 °C

Température de traitement de surface max.

35 °C

Résistance thermique min.

-40 °C

Résistance thermique max.

90 °C

Classe du matériau de construction

B3

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN 4102-1

Rendement (volume) environ

47 L

Conditions de rendement

Testé conformément aux méthodes de test Würth

Contenu

750 ml

Poids net

773 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 10°C à 30°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse manuelle pour mousse expansive

BUSE PURLOGIC 2 EN 1

Convient pour PURLOGIC DUO et PURLOGIC ZERO PLUS
x 25 pcs