Nappe isolante
Nappe isolante
ISOLIERMATTE
Art. N° 0771030001
EAN 4062856204519
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tension maximale d'utilisation : 1000 V AC
Isolation provisoire par habillage de pièces et de conducteurs nus
Film PVC, isolant électrique
Film PVC, isolant électrique
Répond aux critères de ST TST BT 415 / CEI 61112 Classe 0 (1000V)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Résistance à la tension jusqu'à | 1000 V |
Longueur x largeur | 25 x 1,3 m |
Épaisseur | 0,3 mm |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC souple |
Poids du produit (par pièce) | 1,000 g |