Nettoyant à l'acétone Pour le nettoyage et le dégraissage de pièces de toutes sortes
Nettoyant à l'acétone
ACÉTONE BIDON 5 LITRES
Art. N° 0890106605
EAN 4045989823819
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Performances de nettoyage exceptionnelles
- Élimine rapidement et efficacement l'huile, la graisse et autres salissures
- Dissout divers résidus de peinture
Haute volatilité
Le nettoyant ne laisse aucun résidu sur le matériau nettoyé.
Liquides inflammables, Catégorie 2 ; irritation oculaire, Catégorie 2 ; toxicité spécifique pour les organes cibles - exposition unique, Catégorie 3
Peut ramollir les peintures et divers plastiques et provoquer des décolorations.
Ne convient pas au verre polycarbonate.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour nettoyer et dégraisser rapidement et efficacement les métaux (par ex. aluminium, acier et acier inoxydable) et le verre avant les travaux de peinture, de masticage, de collage et d'étanchéité.
Contenu | 5 L |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Transparent |
Durée de stockage après production | 24 Mois |