Nettoyant carrosserie WNC 60
NETTOYANT CARROSSERIE WNC 60 1000 L
Art. N° 08904731
EAN 4053479364292
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Shampoing économique de grande polyvalence pour le nettoyage traditionnel et rapide des véhicules.
- Contient des inhibiteurs de corrosion qui évitent le ternissement des peintures.
- Elimine le film statique routier et laisse un film brillant.
Article en livraison directe fournisseur
Compatibilité alimentaire
Le nettoyant WNC 60 peut nettoyer tous les matériaux entrant en contact avec des aliments à condition que le rinçage soit fait à l'eau potable.
Attention, ce nettoyant n'est pas un désinfectant.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Dilution de base : 5% à 7%.
2. Laisser agir 2 à 3 min. puis rincer le véhicule de haut en bas.
Contenu | 1000 L |
Poids du produit (par pièce) | 1200,000 kg |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Butoxyéthanol |
Couleur | Jaune |
Densité/conditions | 1,083 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Sans phosphate | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!