Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant carrosserie autoséchant - NETTOYANT AUTOSECHANT WNC 31-200L
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/bXSJMT0wEsg

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/J5Qb3Y-Gq4g

Nettoyant carrosserie autoséchant - NETTOYANT AUTOSECHANT WNC 31-200L - 1

Nettoyant carrosserie autoséchant

NETTOYANT AUTOSECHANT WNC 31-200L

Art. N° 0893010720

EAN 4061975259271

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant carrosserie autoséchant

Art. N° 0893010720

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoie et sèche la carrosserie en une seule opération

Shampoing carrosserie haute brillance associé à un autoséchant pour un nettoyage rapide et efficace des véhicules


Ne nécessite pas l'utilisation d'un autoséchant séparé


  • 30% de gain de temps

  • 50% à 70% d'économie d'eau

Ne nécessite pas d'avoir recours à une raclette ou une peau chamoisée pour le séchage


  • 50% de gain de temps

N'abime pas les surfaces et matériaux sensibles


  • Pas de traces sur les baguettes chromées, aluminium et vernis mats

Produit respectueux de l'utilisateur, du matériel et de l'environnement


Retarde l'encrassement ultérieur de la carrosserie

IndicationCe nettoyant carrosserie doit toujours être associé à une aide mécanique pour obtenir un nettoyage parfait. Pour un séchage efficace et sans traces, le matéreil d'application et le matéreil de lavage ne doivent pas être pollués avec en autre type de nettoyant carrosserie. Utiliser un matéreil dédié ou bien rincé. La carrosserie ou les vitres ne doivent pas avoir été traités avec des produits à base de cire ou des produits déperlants. Si les points précédents sont respectés et que le film d'eau lors du séchage n'est pas homogène, alors augmentez le taux de dilution. Si un voile blanchâtre (facilement éliminable) apparait sur les vitres après séchage, alors diminuez le taux de dilution.

Le nettoyant WNC 31 peut nettoyer tous les matériaux entrant en contact avec des aliments à condition que le rinçage soit fait à l’eau potable.
Attention, ce nettoyant n’est pas un désinfectant.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationNettoyage rapide des véhicules en sortie d'atelier, portique de lavage à brosses dépourvus de soufflerie, nettoyage des bus.
Mode d'emploiApplication optimale du nettoyant autoséchant avec un système de pulvérisation à venturi.
Ce nettoyant doit être combiné à une action mécanique (brosse de lavage, éponge, etc) afin d'obtenir un résultat optimal.

1.Diluer le nettoyant avec de l'eau à une concentration de 6% à 7% et appliquer le mélange sur la carrosserie de bas en haut, de préférence avec un système de pulvérisation à venturi avec une buse verte ou marron clair comme réglage de base. Le respect du taux de dilution préconisé est impératif pour obtenir l'effet autoséchant.
2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge) pour laver soigneusement le véhicule
3. Rincer le véhicule de haut en bas
4. Effectuer un rinçage final en observant une distance minimale d'un mètre avec la carrosserie afin d'obtenir l'effet autoséchant.

Contenu

200 L

Poids du produit (par pièce)

204,650 kg

Type de récipient

Bidon

Base chimique

Tensio-actif alcalin

Couleur

Blanc, Transparent

Densité/conditions

1,017 g/cm³ / à 20°C

Rapport de mélange

Concentré

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 50 °C

Conditions de durée de stockage après production

36 Mois / de 5°C à 40°C

Sans silicone

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques