Nettoyant carrosserie autoséchant
Nettoyant carrosserie autoséchant WNC 31
NETTOYANT AUTOSECHANT WNC 31-5L
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Shampoing carrosserie haute brillance associé à un autoséchant pour un nettoyage rapide et efficace des véhicules
Ne nécessite pas l'utilisation d'un autoséchant séparé
- 30% de gain de temps
- 50% à 70% d'économie d'eau
Ne nécessite pas d'avoir recours à une raclette ou une peau chamoisée pour le séchage
- 50% de gain de temps
N'abime pas les surfaces et matériaux sensibles
- Pas de traces sur les baguettes chromées, aluminium et vernis mats
Produit respectueux de l'utilisateur, du matériel et de l'environnement
Retarde l'encrassement ultérieur de la carrosserie
Le nettoyant WNC 31 peut nettoyer tous les matériaux entrant en contact avec des aliments à condition que le rinçage soit fait à l’eau potable.
Attention, ce nettoyant n’est pas un désinfectant.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Ce nettoyant doit être combiné à une action mécanique (brosse de lavage, éponge, etc) afin d'obtenir un résultat optimal.
1.Diluer le nettoyant avec de l'eau à une concentration de 6% à 7% et appliquer le mélange sur la carrosserie de bas en haut, de préférence avec un système de pulvérisation à venturi avec une buse verte ou marron clair comme réglage de base. Le respect du taux de dilution préconisé est impératif pour obtenir l'effet autoséchant.
2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge) pour laver soigneusement le véhicule
3. Rincer le véhicule de haut en bas
4. Effectuer un rinçage final en observant une distance minimale d'un mètre avec la carrosserie afin d'obtenir l'effet autoséchant.
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 5315,000 g |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Tensio-actif alcalin |
Couleur | Blanc, Transparent |
Densité/conditions | 1,017 g/cm³ / à 20°C |
Rapport de mélange | Concentré |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 50 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 36 Mois / de 5°C à 40°C |