Nettoyant de produit d'étanchéité
Dissolvant de mastic
DECAPANT JOINTS 300 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stable
Ne coule pas sur les surfaces verticales
- Protéger les surfaces peintes
- Vérifier la compatibilité avant utilisation
- Ne convient pas aux plastiques délicats, PVC et matériaux synthétiques
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Large éventail d'utilisations sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le polyéthylène et le polypropylène
- Bien agiter le flacon
- Vaporiser la surface et laisser agir pendant 5-10 minutes
- Traiter la surface à l'aide d'un outil approprié
Contenu | 300 ml |
Odeur/parfum | Alcool |
Couleur | Jaune clair |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
pH | 10,6 - 11,0 |
Densité/conditions | 0,79 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!