Nettoyant de radiateur
PRODUIT NETTOY.-CONDIT-RADIATEURS-250ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elimine les dépôts de corrosion et de boue dans le circuit de refroidissement.
Fiabilité d'utilisation accrue grâce à un circuit de refroidissement propre.
Neutralise les résidus de calcaire
Le liquide de refroidissement neuf est protégé contre toute contamination par les anciens résidus de saletés.
Compatible avec les antigels
Alcalin dans une plage de pH de 9 à 11
Compatible avec tous les matériaux utilisés pour fabriquer le radiateur.
Elimine les dépôts et nettoie toute contamination dans le circuit de refroidissement. Permet notamment d'éliminer les résidus d'huile causés par les dommages au niveau des culasses. Le nettoyant de radiateur peut également être utilisé à titre préventif lors de chaque remplacement du liquide de refroidissement.
250 ml suffisent pour 10 litres d'eau de refroidissement. 1 000 ml suffisent pour 40 litres d'eau de refroidissement.
Le produit nettoyant n'est pas destiné à faire fonctionner le véhicule.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser en cas d'encrassement du circuit de refroidissement après des réparations du moteur, par exemple en présence de résidus d'huile dans le circuit de refroidissement dus à une culasse endommagée
- Egalement recommandé en cas de formation de dépôts dans le circuit de refroidissement
- Peut être utilisé à titre préventif lors de chaque remplacement du liquide de refroidissement
Ajouter le contenu du bidon dans le liquide de refroidissement. Ouvrir les robinets du chauffage. Faire tourner le moteur à sa température de fonctionnement pendant environ 30 minutes. Rincer les dépôts décollés par le produit nettoyant pour radiateur à l'eau. Le processus de rinçage peut être effectué sans déposer le thermostat. Il est recommandé de remplacer les pièces qui ont été affectées par une infiltration d'huile, comme le vase d'expansion et les flexibles d'eau. Après le nettoyage, remplir le système de refroidissement, le purger et vérifier l'absence de fuites.
Contenu | 250 ml |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Doux |
Base chimique | Eau |
Densité | 1,023 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!