Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant désinfectant sanitaire

Nettoyant désinfectant pour sanitaires
NETTOYANT DESINFECTANT SANITAIRE 750 ML

Art. N° 0893764160

EAN 4046777030341

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant désinfectant sanitaire

Art. N° 0893764160

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoie, détartre et désinfecte
  • Elimine les résidus de savons et produits cosmétiques

  • Evite la formation de tartre

  • Désinfecte les surfaces

  • Redonne éclat et brillance aux surfaces traitées

  • Odeur agréable
IndicationConserver à l'abri du gel

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.

Produit bactéricide et fongicide selon selon norme EN 1276 et EN 1650



EN 1276 en 1 min, à 20°C en conditions de saleté, 100 %


EN 13697 en 5 min, à 20°C en conditions de saleté, 100 %



Fongicide


EN 1650 en 5 min, à 20°C, en conditions de propreté, 100 %, sur C.albicans


EN 13697 en 15 min, à 20°C en conditions de saleté, 30 % sur C.albicans



Virucide


EN 14476 en 5 min, en conditions de saleté, 100 % sur Rotavirus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'entretien quotidien des sanitaires (WC, urinoirs, douches, lavabos...), des cuisines (éviers, robinets, plans de travail...), des surfaces émaillées et inox dans les domaines de la santé, de l'hôtellerie, des administrations

Mode d'emploi

Produit prêt-à-l'emploi. Appliquer sur l'ensemble de la surface à nettoyer. Laisser agir 5 à 15 min., frotter puis rincer à l'eau

Contenu

750 ml

Couleur

Transparent

Densité/conditions

1,01 g/cm³ / à 20°C

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 30°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques