Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant multi-usage - NETTOYANT MULTI USAGE 25L.
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/IZqkOTQ4k6c

Nettoyant multi-usage - NETTOYANT MULTI USAGE 25L. - 1

Nettoyant multi-usage

NETTOYANT MULTI USAGE 25L.

Art. N° 08902825

EAN 4045989496068

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant multi-usage

Art. N° 08902825

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant faiblement acide sans phosphate
  • Performances de nettoyage exceptionnelles

  • Elimine en profondeur et de manière durable la poussière, la graisse, les taches d'huile et autres salissures tenaces des surfaces en métal et en plastique, de la céramique et des carreaux

  • Utilisation économique grâce à sa formule concentrée

  • Gain de temps

  • Parfum citronné frais et agréable
Indication

Elimine les petites oxydations de métal et redonne aux surfaces leur brillance d'origine.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules, des wagons de train, des autobus, des caravanes, des bateaux, etc.

Mode d'emploi

Ce nettoyant multi-usage est utilisé conformément au tableau ci-dessous, selon le degré d'encrassement et la méthode d'application


  • Nettoyant pour habitacle (p. ex., housses en tissu/sièges) 1:10

  • Nettoyant pour habitacle (pulvérisateur/brosse) 1:1

  • Nettoyage de la peinture de carrosserie, des tapis et du plastique 1:5

  • Nettoyage de la peinture de carrosserie, des tapis et du plastique (salissures légères) 1:20

Contenu

25 L

Base chimique

Tensio-actif, ester

Couleur

Vert jaune

Densité

1,01 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Poids net

25 kg

Durée de stockage après production

36 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil et des intempéries

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques