Nettoyant pour carburateur
BOMBE NETTOYANT CARBURATEUR 500ML
Art. N° 08931002
EAN 4045989774203
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour carburateurs et soupapes
- Mélange de solvants particulièrement approprié au nettoyage de carburateurs
- Elimine les résidus d'oxydation et les dépôts des soupapes et du plateau du carburateur
Surfaces métalliques
Egalement adapté pour éliminer la graisse, les saletés et les résidus d'huile des surfaces métalliques
Le produit n'endommage pas la peinture. S'applique uniquement directement dans le manchon d'admission des filtres à air en plastique
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pulvériser sur le carburateur à une distance d'environ 10 cm.
- Utiliser la rallonge pour atteindre les endroits particulièrement difficiles d'accès.
- Laisser agir pendant au moins dix minutes.
- Répéter le traitement en cas de résidus tenaces
Contenu | 500 ml |
Couleur | Incolore |
Odeur/parfum | Solvanté |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 0,804 g/ml |
Conditions de densité | à 20°C |