Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour les mains sans solvant blanc

SAVON SANS SOLVANT MICROBILLES 2,8KG

Art. N° 089394201

EAN 4056807252285

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant pour les mains sans solvant blanc

Art. N° 089394201

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Savon sans solvant pour les salissures moyennes à difficiles, comme les lubrifiants, le carburant diesel, le liquide de frein, le ciment, la rouille, etc.

Agents abrasifs respectueux de la peau pour une action particulièrement efficace



Elimine également les saletés tenaces et sèches



Sans solvant


  • Non agressif pour la peau

  • Adapté à une utilisation fréquente


Formulation pâteuse


  • Peut être utilisé sur mains sèches ou humides

  • Agréable à utiliser

  • Valeur du pH 8-9
Indication

N'obture pas les canalisations.

"Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Nettoie les mains en profondeur et élimine les salissures telles que l'huile, la graisse, la rouille et le ciment. Ce produit est particulièrement adapté à une utilisation dans l'industrie automobile, la construction et les ateliers mécaniques.

Mode d'emploi

Frotter une petite quantité de pâte dans les mains. Ajouter de l'eau et continuer de frotter vigoureusement les mains. Après avoir frotté, rincer soigneusement le nettoyant pour mains à l'eau et sécher soigneusement.

Contenu

2,8 L

Odeur/parfum

Doux

Couleur

Blanc

Performances (système de points)

4 of 5 points

Viscosité/consistance

Haut

pH

8,0-9,0

Période d'utilisation après ouverture

24 Mois

Sans silicone

Oui

Sans savon

Non

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques