Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour surfaces vitrées

Nettoyant pour surfaces vitrées
NETTOYANT VITRE 5L

Art. N° 08902205
EAN 4065746750363

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Produit nettoyant pour vitres haute performance à effet antistatique

Nettoie sans laisser de traces


  • Ne laisse aucune trace dans le champ de vision du conducteur

  • Sécurité accrue pour la conduite de nuit (effet anti-éblouissement)


Formulation haute performance


  • Nettoyant rapide et efficace

  • Haut rendement, permet de réaliser des économies


Excellente compatibilité avec les matériaux


  • N'attaque pas les peintures, le caoutchouc, ni les plastiques

  • Pas de trace


Effet antistatique



Compatible avec le verre polycarbonate, le vitrage photovoltaïque et le vitrage anti-rayures



Nettoyage rapide et puissant sans traces, respecte toutes les surfaces brillantes

Indication

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer le verre et les surfaces lisses. Pour les pare-brise des voitures de tourisme/camions et bus, vitres et cadres, miroirs, céramique, carreaux, et surfaces sensibles comme la peinture et le plastique, ainsi que le vitrage photovoltaïque et le vitrage anti-rayures.

Mode d'emploi

1. Pulvériser généreusement le produit sur la surface à nettoyer.


2. Pour les saletés tenaces, laisser agir le produit quelques instants puis l'essuyer avec un chiffon microfibre ou du papier d'essuyage.

Contenu

5 L

Poids du produit (par pièce)

5126.000 g

Base chimique

Ethanol

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Transparent

Point d'éclair min.

48 °C

Densité/conditions

0,98 g/cm³ / à 20°C

Durée de stockage après production

60 Mois

Sans AOX

Oui

Sans silicone

Oui

Biodégradabilité

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet

ROBINET POUR BIDON 5 LITRES

Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45
x 1 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Gant de protection chimique Nit 400 Support en coton suédé
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Gant de protection chimique en nitrile Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif
Description:
Niveau de perméabilité: 6
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.