Nettoyant pour vitres
Nettoyant pour vitres CONSUMER LINE
NETTOYANT VITRES 400ML GAMME REVENTE
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fait briller les surfaces en verre sans laisser de traces ou de salissures
- Idéal pour les rétroviseurs, les pare-brise et les vitres
- Elimine sans effort les salissures tenaces telles que les traces de doigts, la poussière, les saletés de la route, la nicotine et les résidus de cire provenant des portiques de lavage
- Très bonne compatibilité avec les matériaux sur toutes les surfaces
- Sans silicone
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou à la lumière directe du soleil. La température de mise en œuvre recommandée est de 10 à 25 °C. Protéger du gel.
Fiches de données de sécurité(X)
Rétroviseurs, pare-brise et vitres
Vaporiser la surface à une distance comprise entre 15 et 30 cm. Essuyer avec un chiffon en microfibre sec et non pelucheux. Nous vous recommandons fortement d'utiliser le chiffon en microfibre Würth.
Contenu | 400 ml |
Poids du produit (par pièce) | 394,583 g |
Couleur | Vert |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!