Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant soufflant 360°

NETTOYANT SOUFFLANT 360° 250ML

Art. N° 0893622500

EAN 4056807262062

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant soufflant 360°

Art. N° 0893622500

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Nettoyant soufflant toutes positions
  • Permet d’éliminer poussières, traces d’humidité et corps étrangers

  • Idéal dans les endroits difficiles d’accès et utilisable dans toutes les positions

  • Assure un soufflage propre, sec et sans effet de givrage

  • N’altère pas les métaux

  • Contient un gaz propulseur ininflammable

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer et dépoussiérer dans les domaines de l’informatique, de l’optique, de la bureautique, de la photographie, l’horlogerie, le materiel de laboratoire, la mécanique, l’électronique …

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser à une distance d’env 20 cm.

Contenu

250 ml

Durée de stockage après production

36 Mois

Densité

1,19 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques