Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant spray alu-inox

Spray nettoyant pour acier inoxydable et aluminium
NETTOYANT SPRAY ALU-INOX 400ML

Art. N° 08901037

EAN 4045989084890

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Nettoyant spray alu-inox

Art. N° 08901037

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Dégraisse, désoxyde et polit les surfaces en alu ou en inox
  • Pour éliminer radicalement toutes les salissures grasses, oxydes et autres dépôts

  • Nettoie et fait briller en une seule opération

  • Solvant puissant

  • Propriétés abrasives importantes

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éliminer radicalement toutes les salissures grasses, oxydes et autres dépôts


Convient pour les surfaces en alu, alu anodisé, inox, laiton, chrome et pour l'émail

Mode d'emploi

Vaporiser la mousse sur les surfaces à nettoyer et laisser agir quelques secondes


Frotter ensuite avec un chiffon propre et sec


Finir le polissage et le nettoyage avec un chiffon doux jusqu'à élimination des traces blanches


Ne pas oublier de purger la valve après utilisation

Contenu

400 ml

Poids du produit (par pièce)

520,000 g

Type de récipient

Aérosol

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques